Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7215-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7215-B-XL-MP-UA
Rubix:007215220008
fabricante:0190031700000
EAN:4012801206891
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1350 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r62000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr73000 N
330,19 € Sin IVA
/ unidad
399,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas