Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3309 ATN9/C3, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3309 ATN9/C3
Rubix:798188415000
fabricante:116980
EAN:7316571414904
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3309 ATN9/C3


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39,7x100x100 mm
Peso neto1295 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39.7 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7500 rpm
Velocidad límite6700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r53000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
210,28 € Sin IVA
/ unidad
254,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas