Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3219-M, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 55.6 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3219-M
Rubix:003219000008
fabricante:0190554390000
EAN:4012801196406


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 55.6 mm |
Detalles de producto : 3219-M
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55,6x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5060 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 55.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-m |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4350 rpm |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 193000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 161000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
842,07 € Sin IVA
/ unidad
1018,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días