Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3816-2Z, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:3816-2Z
Rubix:003816060022
fabricante:0009722660000
EAN:4064328720251
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3816-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 38..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie38..-b-2rz-tvh
Velocidad de referencia3650 rpm
Velocidad límite5100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,80 Sin IVA
/ unidad
315,57 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas