Referencias
Knipex:31 15 160
Rubix:799222799000
EAN:4003773016465



Detalles de producto : ALICATES BOCA PLANA, AGUDA 31 15 160
Alicates de precisión para trabajos de ensamblaje, doblado y ajuste. Bocas extra largas de 55,0 mm. Superficie de agarre lisa. Cantos sin rebabas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x56x48 mm |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 55 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 124 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,48 € Sin IVA
/ unidad
58,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días