1172BM-ALICATES PLANAS-LARGAS-LISAS BIM
BETA 1172BM ALICATES PARA ELECTRÓNICA DE MORDAZA PLANA CON MORDAZAS LARGAS Y SUAVES
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1172BM
Rubix:798171214000
fabricante:011720101
EAN:8014230513225


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : 1172BM-ALICATES PLANAS-LARGAS-LISAS BIM
ISO 9655
Mango bimaterial
Mango bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 97,5 g |
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Capacidad de corte | 40 mm |
| Peso | 97.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días