Referencias
Facom:189A.17VE
Rubix:798745830000
EAN:3662424099595




Resumen técnico
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 41 mm |
| Longitud | 170 mm |
Detalles de producto : 189A.17VE
• Para su seguridad, cada alicate se prueba individualmente a 10.000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.• Para hacer bucles, codos o anillas.• Bocas ligeramente estriadas por el interior para aumentar el agarre.• Diámetro de cada boca en extremo: 2 mm.• Vainas ergonómicas bi-material resistentes a los productos químicos y provistas de:- Muelle de recuperación positivo.- Anilla de sujeción (el punto de sujeción añade 10mm a la longitud nominal)• Acabado barnizado para evitar la oxidación.
ALICATE DE BOCAS REDONDAS AISLADO 1.000 VOLTIOS (1) | 189A.17VE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Forma de la punta | redondo |
| Longitud del pitorro | 41 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Diámetro | 2 mm |
| Peso | 135 g |
| 4 mm | |
| 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,35 € Sin IVA
/ unidad
45,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días