Referencias
Beta Tools:1037 175
Rubix:798165718000
fabricante:010370017
EAN:8014230176178


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Longitud | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1037 175-ALICATES BOCAS ACODADAS PVC
Alicates para retenes exteriores de bocas acodadas a 45° mangos PVC
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 163 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Peso | 163 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días