20 01 180 ALICATES DE PRESION C/BOCAS PLANAS 180 MM C/MANGOS DE PVC
Alicates punta plana 2001 EAN pulido
Ver información técnicaReferencias
Knipex:20 01 180
Rubix:799069296000
EAN:4003773042440





Detalles de producto : 20 01 180 ALICATES DE PRESION C/BOCAS PLANAS 180 MM C/MANGOS DE PVC
Alicate de punta plana
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y planas, superficies de agarre dentadas.
Mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y planas, superficies de agarre dentadas.
Mangos recubiertos con plástico.
Mordazas planas, cortas, anchas. Superficie de agarre rayada. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x84x36 mm |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 35 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 185 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,84 € Sin IVA
/ unidad
32,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días