ALICATE MONTAJE BOCA CIGUEÑA C/ANGULO 40GRADOS 200 MM C/MANGOS PVC
Alicate de montaje
Ver información técnicaReferencias
Knipex:26 21 200
Rubix:799227154000
EAN:4003773022848





Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 73 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : ALICATE MONTAJE BOCA CIGUEÑA C/ANGULO 40GRADOS 200 MM C/MANGOS PVC
Alicates de boca semi-redonda, cabeza pulida, mordazas acodadas, redondas y planas
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas acodadas en 40º, redondas y planas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).
Aplicación: para trabajos de sujeción, curvado y corte en mecánica de precisión
De acero eléctrico al vanadio, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas, mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas acodadas en 40º, redondas y planas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).
Aplicación: para trabajos de sujeción, curvado y corte en mecánica de precisión
De acero eléctrico al vanadio, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas, mangos recubiertos con plástico.
Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x47x36 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 73 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Capacidad de corte | 3.2 mm |
| Peso | 171 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,41 € Sin IVA
/ unidad
44,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días