6722110 8133-180 JC - ALICATE DE MULTIPLE ACCION 180 MM
Telephone pliers socket mountings are law 8133
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:8133-180 JC
Rubix:798178484000
fabricante:6722110
EAN:4010886672211



Documentos
Detalles de producto : 6722110 8133-180 JC - ALICATE DE MULTIPLE ACCION 180 MM
Multiple pliers 180 mm 2C-handle Multifunctional pliers for the mechanical and electronic fields Holding, cutting, insulation-stripping, crimping, squeezing Flat-round jaws, straight gripping faces, serrated Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC For medium-hard wire, 1.6 mm GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed JC = chrome-plated, 2-component handles TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Diámetro | 3 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Peso | 180 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € Sin IVA
/ unidad
42,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días