ALICATE DE MONTAJE PRECISION 3412 ESD 130 MM
Alicates de precisión para electrónica con punta plana redondeada tipo 34 12 130 ESD
Ver información técnicaReferencias
Knipex:34 12 130 ESD
Rubix:799299926000
EAN:4003773061632

Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 21.9 mm |
| Longitud | 130 mm |
Detalles de producto : ALICATE DE MONTAJE PRECISION 3412 ESD 130 MM
Alicate de precisión de montaje ESD para electrónica
Características: De acero para rodamientos al cromo, forjado. Cabeza pulida antirreflectante, con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin huelgo de los alicates, así como muelle doble sin fricción, imperdible para abrirse de forma uniforme. Las superficies articuladas están rectificadas con precisión garantizando así un movimiento sin fricción en todo el margen de apertura. Con superficies prensoras rectificadas finamente y templadas por inducción adicionalmente (64 HRC). Mangos con fundas ergonómicas de plástico de varios componentes con forma especial para poderlos empuñar de forma segura y trabajar sin fatiga y con tacto.
Aplicación: alicates de presión de precisión para electrónica para las máximas exigencias en los trabajos de montaje en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD. Para agarrar, sujetar y doblar.
Características: De acero para rodamientos al cromo, forjado. Cabeza pulida antirreflectante, con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin huelgo de los alicates, así como muelle doble sin fricción, imperdible para abrirse de forma uniforme. Las superficies articuladas están rectificadas con precisión garantizando así un movimiento sin fricción en todo el margen de apertura. Con superficies prensoras rectificadas finamente y templadas por inducción adicionalmente (64 HRC). Mangos con fundas ergonómicas de plástico de varios componentes con forma especial para poderlos empuñar de forma segura y trabajar sin fatiga y con tacto.
Aplicación: alicates de presión de precisión para electrónica para las máximas exigencias en los trabajos de montaje en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD. Para agarrar, sujetar y doblar.
El surtido para las mayores exigencias en cuanto a rendimiento y resultados. Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión. Para agarrar, sujetar y doblar. Mangos con derivación eléctrica disipativa. Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate. Preciso acabado en la superficie de unión, para favorecer un movimiento bajo en fricción en el área de apertura. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. Superficie de las bocas lisa. Cantos sin rebabas. Pulido no reflectante. Peso reducido. Mangos ergonómicos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor ESD. Negro/gris.. Acero al cromo para rodamientos de bolas, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x53x46 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 21.9 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 62 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,25 € Sin IVA
/ unidad
85,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días