Referencias
Knipex:22 06 160
Rubix:798217362000
EAN:4003773033790




Resumen técnico
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 165 mm |
Detalles de producto : 22 06 160 VDE ROUND NOSE PLIER 160MM
Alicate de boca redonda VDE
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y redondas, rectificadas con precisión, superficies de agarre planas. Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.
Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y redondas, rectificadas con precisión, superficies de agarre planas. Mangos de fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.
Para doblar lazos de alambre. Mordazas redondas y cortas. Afiladas. Puntas lisas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x48x30 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | redondo |
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Peso | 175 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,27 € Sin IVA
/ unidad
45,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días