Referencias
INA:KGBAS20-PP-AS
Rubix:065102003022
EAN:4054362438250


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
Detalles de producto : KGBAS 2045 PP AS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminium (housing);plastic (cage) |
| Capacidad de carga estát. C | 1570 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1230 N |
| Serie | kbs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,29 € Sin IVA
/ unidad
143,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días