BAU7SLX2 380 420 20 49060533
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 380 X 420 X 20 X 0 72 NBR 902
Rubix:798518943000
fabricante:49060533


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX2 380 420 20 49060533
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,62 € Sin IVA
/ unidad
925,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días