BAFUDX7 48 72 8 40412189

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412189
Rubix:048072080038
fabricante:40412189
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 48 72 8 40412189


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior48 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días