Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 FG 315,00 365,00 20,00 902
Rubix:315365204038
fabricante:23531


Resumen técnico
| Diámetro interior | 315 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 365 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 315 365 20 (23531
23531 RETÉN B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 315 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 365 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,82 € Sin IVA
/ unidad
979,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días