Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:23711
Rubix:360400184038
fabricante:23711


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 360 400 18 23711
23711 JUNTA DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,43 € Sin IVA
/ unidad
1199,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días