B2FUD 60 85 10 40412309

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412309
Rubix:060085104038
fabricante:40412309
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 60 85 10 40412309


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
70,33 € Sin IVA
/ unidad
85,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días