Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413013
Rubix:798389774000
fabricante:40413013

Documentos
Detalles de producto : BAUM2SLX7 32 42 7 75FKM 40413013
40413013 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € Sin IVA
/ unidad
80,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
