Referencias
FAG:UCF210-29-J7
Rubix:798752488000
fabricante:0812156650000

Detalles de producto : UCF210-29-J7
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 46.038 mm |
| Anchura | 143 mm |
| Diámetro exterior | 54.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,71 € Sin IVA
/ unidad
137,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
