Referencias
INA:FLCTE40-XL
Rubix:620800473022
fabricante:0008938200000
EAN:4012802807776


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 119 mm |
Documentos
Detalles de producto : FLCTE40-XL
Soportes FLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico y obturaciones P, no reengrasables
Cualidades
Brida de 2 pernos
Eje de 40 mm
Longitud de carcasa de 150 mm
De servicio normal
Hierro fundido
Eje de 40 mm
Longitud de carcasa de 150 mm
De servicio normal
Hierro fundido
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 119 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 46.3 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 58 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,92 € Sin IVA
/ unidad
106,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h