Referencias
NSK:UCF308D1
Rubix:620800130002
fabricante:UCF308D1 N
EAN:00029176579882


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 52 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 112 mm |
Detalles de producto : UCF308D1
La superficie exterior del rodamiento y la superficie interna de la carcasa son esféricas, de modo que la unidad es autoalineante.
Cualidades
•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Montaje fácil
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Montaje fácil
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Aplicaciones
Aplicación en maquinaria
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 112 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 150 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura de rodamiento total | 52 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,77 € Sin IVA
/ unidad
148,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días