TCJT20-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:TCJT20-XL-N
Rubix:798154835000
fabricante:0009760240000
EAN:4012802819588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TCJT20-XL-N


Soportes TCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Cualidades

PCJT suministrado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT- y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura61 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialfundición
Altura112 mm
Longitud112 mm
Serietcjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total45.6 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior33 mm
67,19 € Sin IVA
/ unidad
81,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días