Referencias
INA:LCJT50-XL-N
Rubix:798070593000
fabricante:0009490780000
EAN:4012802802498




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 66.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Documentos
Detalles de producto : LCJT50-XL-N
soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturación en L, para temperaturas de -40°C a +180°C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 66.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 190 mm |
| Longitud | 116 mm |
| Serie | lcjt |
| Anchura de rodamiento total | 66.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,59 € Sin IVA
/ unidad
193,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días