Referencias
FAG:SES513-611-L
Rubix:798979035000
fabricante:0860885130000
EAN:4064327117014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 230 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : SES513-611-L
La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 230 mm |
| Altura de eje | 80 mm |
| Altura | 150 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,89 € Sin IVA
/ unidad
223,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días