Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-C-2Z>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6004-C-2Z>V
Rubix:006004060008
fabricante:0949826600000
EAN:4054372546624
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004-C-2Z>V


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Diseñado para ofrecer una gran resistencia y una durabilidad excepcional, este rodamiento es ideal para garantizar un movimiento fluido en entornos exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de FAG está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución homogénea de las cargas y una baja fricción durante el funcionamiento. Su jaula de chapa de acero garantiza una gran estabilidad y contribuye a reducir las vibraciones y el ruido. Las dos bridas metálicas protegen los componentes internos frente a los contaminantes externos, al tiempo que permiten una retención óptima del lubricante, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. Gracias a su diseño optimizado, este rodamiento ofrece una precisión de rotación superior y una buena capacidad de carga, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a sus bridas metálicas. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y asegurarse de que las bridas metálicas estén intactas para proteger los componentes internos contra la contaminación. Un seguimiento atento permite detectar cualquier signo de desgaste prematuro e intervenir rápidamente para evitar fallos costosos.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas de FAG está equipado con dos bridas metálicas, que proporcionan una barrera protectora contra contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras. Esta característica es especialmente importante en entornos industriales exigentes, donde la protección de los componentes internos es esencial para mantener un rendimiento óptimo. Las bridas metálicas también permiten retener el lubricante en el interior del rodamiento, lo que prolonga su vida útil y reduce las necesidades de mantenimiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida mundialmente por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos. Como parte integrante del grupo Schaeffler, FAG cuenta con décadas de experiencia e innovación en la fabricación de rodamientos y soluciones mecánicas. La marca destaca por su compromiso con la precisión, la durabilidad y el rendimiento, lo que la convierte en la opción preferida para las industrias más exigentes. Los rodamientos FAG están diseñados para cumplir con los estándares de calidad más estrictos, garantizando así una fiabilidad inigualable en aplicaciones variadas y críticas.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con un diseño robusto y fiable que garantiza una larga vida útil incluso bajo cargas radiales y axiales elevadas. La precisión de fabricación garantiza un funcionamiento silencioso y eficaz, lo que reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia global de las máquinas. Además, este rodamiento es fácil de instalar y mantener, lo que minimiza los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.

Aplicaciones

Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
Textil y máquinas de impresión: telares, prensas de impresión, etc.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie60..-c-2z
Materialsteel
Velocidad de referencia19700 rpm
Velocidad límite23200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
8,42 € Sin IVA
/ unidad
10,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas