Rodamiento de bolas ranurado FAG 6005-C-2Z>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:6005-C-2Z>V
Rubix:006005060008
fabricante:0949827080000
EAN:4054372546655


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6005-C-2Z>V
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG garantiza un funcionamiento fluido y eficaz, al tiempo que ofrece una excelente resistencia a las cargas radiales y axiales. Equipado con bridas metálicas, cuenta con una estanqueidad limitada frente a los contaminantes externos. Su diseño de generación C ofrece una reducción del ruido y una mayor eficiencia energética, satisfaciendo así las necesidades de los profesionales que buscan un componente fiable y de alto rendimiento.
Características:
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Su robusta estructura de chapa de acero garantiza una durabilidad óptima, al tiempo que mantiene un bajo nivel de fricción. Los deflectores metálicos integrados ofrecen una protección eficaz contra el polvo grueso y las partículas de tamaño medio, al tiempo que mantienen la lubricación, reduciendo así el riesgo de desgaste prematuro. Su holgura radial estándar garantiza un funcionamiento fluido, con un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Adaptado a entornos industriales, este rodamiento presenta una elevada capacidad de rotación, lo que permite optimizar la productividad de los equipos.
Mantenimiento:
Lubricado de por vida con grasa de alta calidad, este rodamiento no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y limita los tiempos de inactividad de las máquinas. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para controlar el ruido, la temperatura y las vibraciones, garantizando así un funcionamiento óptimo.
Estanqueidad:
Los deflectores metálicos integrados en este rodamiento de bolas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes sólidos, como el polvo y los residuos (virutas, fibras, gravilla...). El estrecho paso entre las bridas y los componentes internos forma una barrera mecánica que minimiza la intrusión de partículas al tiempo que conserva la lubricación interna. Esta estanqueidad garantiza una mayor vida útil del rodamiento y optimiza su rendimiento, especialmente en entornos industriales.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alto rendimiento. Fundada en 1883, la empresa destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. Su experiencia abarca numerosos sectores industriales, desde la automoción hasta la aeronáutica, pasando por la industria pesada. Con soluciones técnicas avanzadas y una presencia internacional, FAG se consolida como un actor clave en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de movimiento.
Ventajas clave:
- Resistencia a cargas radiales y axiales.
- Bridas metálicas para una mayor protección contra los contaminantes.
- Funcionamiento fluido con un par de fricción reducido.
- Lubricado de por vida, no requiere relubricación.
- Reducción del ruido y las vibraciones gracias a la generación C.
- Elevada capacidad de rotación para optimizar el rendimiento de las máquinas.
- Mayor durabilidad y fiabilidad para entornos industriales exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza en sistemas de transporte y dispositivos de manipulación para garantizar un desplazamiento fluido y fiable de las cargas. En el sector agrícola, se instala en máquinas y maquinaria sometidas a condiciones rigurosas. Entre sus aplicaciones en el sector de la automoción se incluyen las cajas de cambios y los sistemas de reducción, donde garantiza robustez y estabilidad. También se emplea en máquinas-herramienta, como fresadoras y taladradoras, así como en reductores industriales. Su integración en electrodomésticos permite reducir el mantenimiento y prolongar la vida útil. Este rodamiento también es ideal para rodillos de seguimiento, motores de tracción y rodillos de arrastre, ya que ofrece un rendimiento fiable en diversos sectores industriales.
Características:
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Su robusta estructura de chapa de acero garantiza una durabilidad óptima, al tiempo que mantiene un bajo nivel de fricción. Los deflectores metálicos integrados ofrecen una protección eficaz contra el polvo grueso y las partículas de tamaño medio, al tiempo que mantienen la lubricación, reduciendo así el riesgo de desgaste prematuro. Su holgura radial estándar garantiza un funcionamiento fluido, con un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Adaptado a entornos industriales, este rodamiento presenta una elevada capacidad de rotación, lo que permite optimizar la productividad de los equipos.
Mantenimiento:
Lubricado de por vida con grasa de alta calidad, este rodamiento no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y limita los tiempos de inactividad de las máquinas. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para controlar el ruido, la temperatura y las vibraciones, garantizando así un funcionamiento óptimo.
Estanqueidad:
Los deflectores metálicos integrados en este rodamiento de bolas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes sólidos, como el polvo y los residuos (virutas, fibras, gravilla...). El estrecho paso entre las bridas y los componentes internos forma una barrera mecánica que minimiza la intrusión de partículas al tiempo que conserva la lubricación interna. Esta estanqueidad garantiza una mayor vida útil del rodamiento y optimiza su rendimiento, especialmente en entornos industriales.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida mundialmente por su experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos de alto rendimiento. Fundada en 1883, la empresa destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. Su experiencia abarca numerosos sectores industriales, desde la automoción hasta la aeronáutica, pasando por la industria pesada. Con soluciones técnicas avanzadas y una presencia internacional, FAG se consolida como un actor clave en el ámbito de los rodamientos y las soluciones de movimiento.
Ventajas clave:
- Resistencia a cargas radiales y axiales.
- Bridas metálicas para una mayor protección contra los contaminantes.
- Funcionamiento fluido con un par de fricción reducido.
- Lubricado de por vida, no requiere relubricación.
- Reducción del ruido y las vibraciones gracias a la generación C.
- Elevada capacidad de rotación para optimizar el rendimiento de las máquinas.
- Mayor durabilidad y fiabilidad para entornos industriales exigentes.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza en sistemas de transporte y dispositivos de manipulación para garantizar un desplazamiento fluido y fiable de las cargas. En el sector agrícola, se instala en máquinas y maquinaria sometidas a condiciones rigurosas. Entre sus aplicaciones en el sector de la automoción se incluyen las cajas de cambios y los sistemas de reducción, donde garantiza robustez y estabilidad. También se emplea en máquinas-herramienta, como fresadoras y taladradoras, así como en reductores industriales. Su integración en electrodomésticos permite reducir el mantenimiento y prolongar la vida útil. Este rodamiento también es ideal para rodillos de seguimiento, motores de tracción y rodillos de arrastre, ya que ofrece un rendimiento fiable en diversos sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-c-2z |
| Material | steel sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16400 rpm |
| Velocidad límite | 20200 rpm |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
| Peso | 0.074 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,64 € Sin IVA
/ unidad
11,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días