Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:6309-C-2Z-C3
Rubix:006309063008
fabricante:0819445000030
EAN:4054369499865


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6309-C-2Z-C3
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas pertenece a la generación C. Cuenta con dos bridas metálicas que protegen el rodamiento contra los contaminantes. Su jaula de chapa de acero garantiza solidez y resistencia a las tensiones mecánicas. Su juego C3 permite una mejor adaptación a las altas velocidades, lo que asegura una rotación fluida y reduce el desgaste.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a sus deflectores metálicos. Estos impiden la entrada de contaminantes y están prelubricados con una grasa de alta calidad. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento para garantizar su correcto funcionamiento.
Información sobre la marca:
Los rodamientos rígidos de bolas FAG se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Su diseño innovador y sus materiales de alta calidad garantizan un rendimiento superior. La marca se enorgullece de ofrecer productos fiables y duraderos, adaptados a las necesidades específicas de las industrias modernas. Las rigurosas pruebas y los controles de calidad garantizan que cada rodamiento cumpla con los requisitos más exigentes.
Este rodamiento de una hilera de bolas pertenece a la generación C. Cuenta con dos bridas metálicas que protegen el rodamiento contra los contaminantes. Su jaula de chapa de acero garantiza solidez y resistencia a las tensiones mecánicas. Su juego C3 permite una mejor adaptación a las altas velocidades, lo que asegura una rotación fluida y reduce el desgaste.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a sus deflectores metálicos. Estos impiden la entrada de contaminantes y están prelubricados con una grasa de alta calidad. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento para garantizar su correcto funcionamiento.
Información sobre la marca:
Los rodamientos rígidos de bolas FAG se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Su diseño innovador y sus materiales de alta calidad garantizan un rendimiento superior. La marca se enorgullece de ofrecer productos fiables y duraderos, adaptados a las necesidades específicas de las industrias modernas. Las rigurosas pruebas y los controles de calidad garantizan que cada rodamiento cumpla con los requisitos más exigentes.
Cualidades
Este rodamiento de la generación C garantiza un giro fluido y silencioso, lo que reduce el ruido en entornos industriales. Su estructura robusta y la calidad de los materiales aseguran durabilidad y resistencia a condiciones adversas. Los deflectores metálicos ofrecen protección contra los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y reduce las necesidades de mantenimiento. Además, mantienen limpia la lubricación interna, lo que reduce la fricción y el desgaste, optimizando así el rendimiento. Fácil de instalar y compatible con diversas aplicaciones industriales, este rodamiento mejora la precisión, la fiabilidad y la eficiencia energética, aumentando la rentabilidad global.
Aplicaciones
Los rodamientos rígidos de bolas se utilizan en numerosas aplicaciones industriales. Son perfectos para máquinas-herramienta, motores eléctricos, compresores y ventiladores. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales los hace muy versátiles.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 63..-c-2z |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,88 € Sin IVA
/ unidad
57,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h