Rodamiento de bolas ranurado FAG 6006-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:6006-C-2HRS>V
Rubix:006006040008
fabricante:0955613660000
EAN:4054372857904
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6006-C-2HRS>V


Este rodamiento de bolas FAG, fabricado con precisión, está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversos entornos industriales. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales simultáneamente lo convierte en un rodamiento versátil, adecuado para diversas aplicaciones.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una hilera de bolas, lo que le permite soportar eficazmente cargas radiales y axiales. Cuenta con juntas de estanqueidad de caucho y una jaula de chapa de acero que garantiza una distribución uniforme de los rodamientos, lo que reduce la fricción y permite una rotación fluida y sin esfuerzo, incluso a altas velocidades.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de estanqueidad integradas, que impiden la entrada de polvo y humedad. Estas juntas garantizan que el lubricante interno permanezca en su sitio durante más tiempo, reduciendo así la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento para asegurarse de que el rendimiento siga siendo óptimo.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido cuenta con juntas de estanqueidad de goma en ambos lados, lo que ofrece una protección eficaz contra impurezas como el polvo, la humedad y otros contaminantes. Estas juntas crean una barrera sólida que impide que los agentes externos penetren en el rodamiento, al tiempo que retienen el lubricante en su interior.

Información sobre la marca:
FAG, una reconocida marca del grupo Schaeffler, es sinónimo de innovación y calidad en el ámbito de los rodamientos. Con más de 130 años de experiencia, la marca se ha consolidado como líder mundial al ofrecer soluciones robustas y duraderas para las industrias más exigentes. Cada rodamiento fabricado por FAG es fruto de una ingeniería de vanguardia, destinada a mejorar el rendimiento de los equipos y, al mismo tiempo, reducir los costes de mantenimiento. La marca se compromete a suministrar productos de alta calidad que respondan a las necesidades específicas de los sectores industriales, garantizando así soluciones fiables para sus clientes de todo el mundo. Gracias a su amplia experiencia y a una búsqueda constante de la innovación, FAG sigue siendo la opción preferida de los profesionales que buscan rodamientos eficaces y duraderos.
This FAG deep groove ball bearing combines performance and durability. It is designed to accommodate both radial and axial loads in both directions and enables smooth power transmission. Thanks to the Generation C it features low noise levels, optimized friction and improved sealing, making it ideal for a variety of industrial applications.

Features:
This ball bearing is designed to carry high radial loads while also tolerating moderate axial forces. Its integrated sealing system made of low-friction rubber seals effectively protects against moisture and contaminants, thereby extending its service life. The standard internal clearance provides optimal stability, while the pressed steel cage increases resistance to shocks and short-term load peaks. In addition, the bearing is designed for high speeds and offers improved energy efficiency due to its moderate friction.

Maintenance:
The integrated seals keep the lubricant reliably inside the bearing, reducing maintenance requirements. Nevertheless, regular inspections are recommended to monitor temperature, vibration and noise and to detect any irregularities at an early stage. The bearing is factory-lubricated and rarely requires re-lubrication.

Sealing:
The seal of this FAG bearing is based on rubber lip seals fitted on both sides. These provide effective protection against dust, water and other contaminants. At the same time, they ensure that the lubricant remains inside the bearing, optimizing performance and extending service life. The seals are low-friction and thus offer an optimal compromise between protection and low torque.

Brand information:
FAG is a renowned brand of the Schaeffler Group, specializing in the development and manufacture of high-precision bearings. With over 140 years of experience, FAG stands for innovation, reliability and advanced technologies. The products are used in various industrial sectors and meet the highest demands – from aerospace to the automotive industry and mechanical engineering.

Strengths:
• Optimized performance: Generation-C design reduces noise and friction.
• High load capacity: Resistant to high radial and moderate axial forces.
• Long service life: Seals protect the lubricant and minimize wear.
• Low maintenance: Effective protection against contaminants reduces maintenance interventions.
• Versatile applicability: Suitable for demanding industrial applications.

Applications:
This bearing is used in various industries. It is ideal for conveyor and handling systems and ensures reliable performance in production lines. It is also used in agricultural and construction machinery where it withstands extreme operating conditions. It is also used in the automotive industry, particularly in engines and steering systems. Furthermore, it is valued in machine tools and household appliances, as it combines reliable operation with low maintenance requirements.


Cualidades

Este rodamiento de bolas asegura un funcionamiento óptimo a altas velocidades y en un amplio rango de temperaturas, garantizando un rendimiento estable y fiable en diversos entornos industriales. La generación C aporta ventajas adicionales, entre las que destacan una reducción del ruido y la fricción gracias a bolas de alta calidad, un acabado superficial optimizado y una jaula rígida. Estas mejoras permiten un ahorro energético, una mayor protección frente a las impurezas, una vida útil prolongada y una mayor rentabilidad.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas FAG se utiliza ampliamente en diversos sectores industriales gracias a su capacidad para soportar tanto cargas radiales como axiales. Se emplea en equipos industriales que requieren una rotación rápida y fluida.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie60..-c-2hrs
Materialsteel sheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite10500 rpm
Diámetro de escariado50.4 mm
Precisiónp6 (abec 3 / iso class 6)
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14500 N
Peso0.113 kg
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas