Rodamiento de bolas ranurado FAG 6304-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6304-C-2HRS>V
Rubix:006304040008
fabricante:0949836400000
EAN:4054372546792
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304-C-2HRS>V


Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son el tipo de rodamiento más utilizado y están disponibles en numerosos tamaños y variantes. Gracias a su diseño, ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas. Estos productos son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C está diseñado para ofrecer una alta capacidad de carga, al tiempo que resiste eficazmente los golpes y las vibraciones. Cuenta con una jaula de chapa de acero y dos juntas de estanqueidad. Fabricado con materiales de primera calidad, garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento silencioso. El diseño de una sola hilera de bolas reduce la fricción y favorece una rotación fluida. Sin embargo, las juntas de estanqueidad de caucho pueden introducir una ligera resistencia adicional a la rotación.

Mantenimiento:
El rodamiento FAG viene prelubricado de fábrica con una grasa de alta calidad, lo que simplifica su mantenimiento. No obstante, es imprescindible realizar inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y su durabilidad.

Estanqueidad:
Sus robustas juntas de labio ofrecen una protección óptima contra los contaminantes y el agua, reducen el mantenimiento y lo hacen ideal para entornos polvorientos o húmedos.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es reconocida a nivel mundial por sus innovaciones y la calidad de sus productos. Con décadas de experiencia en la fabricación de rodamientos, FAG se compromete a proporcionar soluciones de alta precisión para las industrias más exigentes. La marca es sinónimo de fiabilidad y rendimiento, y ofrece productos que cumplen con los estándares más estrictos de calidad y durabilidad. Los rodamientos están diseñados para optimizar el rendimiento de las máquinas, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la productividad de las empresas. Gracias a una red de distribución mundial, FAG garantiza un soporte técnico y una disponibilidad de productos inigualables.

Cualidades

• Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Funcionamiento silencioso.

Aplicaciones

• Electrodomésticos.
• Equipos de automoción.
• Transmisiones mecánicas
• Pequeños reductores.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-c-2hrs
Materialsteel
Velocidad límite14000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18500 N
Peso0.15 kg
14,66 € Sin IVA
/ unidad
17,74 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas