Rodamiento de bolas ranurado FAG 6001-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas 60
Ver información técnicaReferencias
FAG:6001-C-2HRS>V
Rubix:006001040008
fabricante:0954046510000
EAN:4064327029300

Detalles de producto : 6001-C-2HRS>V
Características:
Este rodamiento es un elemento esencial para numerosas aplicaciones industriales, ya que combina robustez, precisión y fiabilidad. Se trata de un rodamiento de bolas de ranura profunda de la generación C, con una jaula de chapa de acero, un diseño interior modificado y una junta de labio en ambos lados para una estanqueidad óptima. Perfecto para el sector industrial, este rodamiento garantiza un rendimiento duradero al tiempo que minimiza las necesidades de mantenimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento, pero se recomienda comprobar su estado para garantizar su correcto funcionamiento. Durante las operaciones de mantenimiento, se recomienda limpiarlo con productos adecuados y comprobar los niveles de lubricación.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio en ambos lados, lo que ofrece una protección superior contra el polvo, los contaminantes y la humedad. Estas juntas de estanqueidad garantizan una protección óptima de los componentes internos, prolongando así la vida útil del rodamiento y manteniendo un alto rendimiento.
Información sobre la marca:
Los rodamientos FAG se fabrican con gran precisión, lo que garantiza una mayor uniformidad dimensional y un rendimiento óptimo en aplicaciones críticas. La marca es reconocida por sus productos de alta calidad y sus innovaciones técnicas, que ofrecen soluciones fiables y de alto rendimiento para diversas industrias en todo el mundo.
Este rodamiento es un elemento esencial para numerosas aplicaciones industriales, ya que combina robustez, precisión y fiabilidad. Se trata de un rodamiento de bolas de ranura profunda de la generación C, con una jaula de chapa de acero, un diseño interior modificado y una junta de labio en ambos lados para una estanqueidad óptima. Perfecto para el sector industrial, este rodamiento garantiza un rendimiento duradero al tiempo que minimiza las necesidades de mantenimiento.
Mantenimiento:
Este rodamiento de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento, pero se recomienda comprobar su estado para garantizar su correcto funcionamiento. Durante las operaciones de mantenimiento, se recomienda limpiarlo con productos adecuados y comprobar los niveles de lubricación.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio en ambos lados, lo que ofrece una protección superior contra el polvo, los contaminantes y la humedad. Estas juntas de estanqueidad garantizan una protección óptima de los componentes internos, prolongando así la vida útil del rodamiento y manteniendo un alto rendimiento.
Información sobre la marca:
Los rodamientos FAG se fabrican con gran precisión, lo que garantiza una mayor uniformidad dimensional y un rendimiento óptimo en aplicaciones críticas. La marca es reconocida por sus productos de alta calidad y sus innovaciones técnicas, que ofrecen soluciones fiables y de alto rendimiento para diversas industrias en todo el mundo.
Cualidades
Entre las ventajas del rodamiento de bolas de ranura profunda se encuentra una excelente resistencia al desgaste, lo que disminuye la necesidad de sustitución y reduce los costes de mantenimiento. Su capacidad para funcionar a altas velocidades con una precisión óptima mejora la eficiencia de los equipos. Este rodamiento de generación C ofrece ventajas significativas gracias a una reducción del nivel de ruido y de la fricción. Su diseño mejorado, que incluye bolas de alta calidad, un acabado superficial optimizado y una jaula más rígida, lo hace más silencioso y eficiente. Esto se traduce en un ahorro de energía, una menor pérdida de grasa, una mejor protección contra las impurezas y una vida útil prolongada, lo que mejora la rentabilidad global.
Aplicaciones
Este rodamiento de una hilera de bolas se utiliza en multitud de aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para equipos que requieren una gran precisión y fiabilidad. En los sectores de la automoción, la agricultura y la fabricación, desempeña un papel crucial al garantizar el buen funcionamiento de las máquinas y minimizar las paradas de producción. Su versatilidad y robustez lo convierten en la opción preferida para cualquier aplicación que requiera un alto rendimiento y un mantenimiento reducido.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 24900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,58 € Sin IVA
/ unidad
9,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días