Referencias
Kukko:20-10
Rubix:798325719000
EAN:4021176009921

Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 0 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 20-10 TIRADOR DE 2 BRAZOS
Extractor universal, de dos brazos, modelo 20
Características: con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas.
Aplicación: los ganchos extractores pueden invertirse para usarse como extractor interior y exterior.
Geometría optimizada de travesaño y piezas corredizas para deslizar los ganchos extractores muy fácilmente. Garantiza al mismo tiempo una sujeción fija tras apretar los tornillos.
Los innovadores ganchos en cruz garantizan una estabilidad máxima de la suspensión en la pieza corrediza y el gancho. Cambio rápido, ya que solo se necesita un tornillo.
Características: con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas.
Aplicación: los ganchos extractores pueden invertirse para usarse como extractor interior y exterior.
Geometría optimizada de travesaño y piezas corredizas para deslizar los ganchos extractores muy fácilmente. Garantiza al mismo tiempo una sujeción fija tras apretar los tornillos.
Los innovadores ganchos en cruz garantizan una estabilidad máxima de la suspensión en la pieza corrediza y el gancho. Cambio rápido, ya que solo se necesita un tornillo.
Aplicaciones
Extracción de rodamientos;engranajes y poleas
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 0 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 4.5 t |
| Uso | extracción de rodamientos;engranajes y poleas |
| Tipo | extractor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,80 € Sin IVA
/ unidad
165,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días