1868179 1.04/HP3A - EXTRACTOR HIGH POWER DE DOS PATAS 350X200 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.04/HP3A
Rubix:798173185000
fabricante:1868179
EAN:4036976113525


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 350 mm |
| Capacidad exterior | 420 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1868179 1.04/HP3A - EXTRACTOR HIGH POWER DE DOS PATAS 350X200 MM
Cualidades
•Barra transversal especialmente endurecida y templada permite la aplicación segura de fuerzas de tracción extremadamente altas y duplica la capacidad de tracción
Construcción forjada resistente
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite realizar extracciones centradas, con transmisión de fuerza optimizada, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas integradas, con acoplamiento rápido
Pieza de presión intercambiable y giratoria (esfera o punta)
Husillo endurecido termoquímicamente
Ampliable con husillo hidráulico
Construcción forjada resistente
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite realizar extracciones centradas, con transmisión de fuerza optimizada, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas integradas, con acoplamiento rápido
Pieza de presión intercambiable y giratoria (esfera o punta)
Husillo endurecido termoquímicamente
Ampliable con husillo hidráulico
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 350 mm |
| Capacidad exterior | 420 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 15 t |
| Diámetro | 27 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,64 € Sin IVA
/ unidad
530,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días