Referencias
Gedore:1.20/1
Rubix:798178175000
fabricante:8008050
EAN:4036976104820


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 90 mm |
| Profundidad | 85 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8008050 1.20/1 - EXTRACTOR CON CONTRA-APOYO 90X85 MM
Cualidades
•This puller is mainly used for pulling steering levers on cars and trucks
The clamping yoke applies firm pressure behind the part to be moved and keeps the puller firmly in the correct position
The clamping yoke applies firm pressure behind the part to be moved and keeps the puller firmly in the correct position
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 90 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 19 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días