41-4 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS

Extractor de 2 brazos

Ver información técnica

Referencias

Kukko:41-4
Rubix:798331612000
EAN:4021176836268
brand logo

Detalles de producto : 41-4 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS


Extractor, de dos brazos, forjado en estampa, modelo 41

Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto y universal.

Aplicación: especialmente adecuado para la extracción de poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc. Indicado para la extracción en lugares de difícil acceso. Se puede usar también en combinación con dispositivos separadores.

Información técnica


Atributos
108,00 Sin IVA
/ unidad
130,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días