EXTRACTOR U.306-180PB I50-170 E10-180 OFERTA
Extractor para toma exterior e interior
Ver información técnicaReferencias
Facom:U.306-180PB
Rubix:798486496000
EAN:3148519884357




Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 50 mm |
| Capacidad exterior | 170 mm |
Detalles de producto : EXTRACTOR U.306-180PB I50-170 E10-180 OFERTA
• Polivalente: montaje 2 ó 3 garras.
• Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión.
• Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante la tuerca central. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento.
• Tornillo con cabeza fusible Un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con 2 pasadores de recambio.
EXTRACTORES 170 - 180 MM
Cualidades
•Versatile: takes 2 or 3 legs. Converts into inside puller with the legs U. 306G2 + screw U. 306-4 or legs U. 306G20 + screw U. 306-2
Comfort: self-gripping legs by return spring. The puller stays in rolling position even when not in tension
Safety: legs locked in position on the bearing using a knob. No risk for the puller to escape from the bearing
Comfort: self-gripping legs by return spring. The puller stays in rolling position even when not in tension
Safety: legs locked in position on the bearing using a knob. No risk for the puller to escape from the bearing
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 50 mm |
| Capacidad exterior | 170 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Fuerza de extracción | 4 t |
| Tipo | self-grip outside puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,40 € Sin IVA
/ unidad
382,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días