1218980 1.06/3-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS 250X200 MM

Extractor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/3-E
Rubix:798178812000
fabricante:1218980
EAN:4036976106299
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1218980 1.06/3-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS 250X200 MM


Cualidades

•Modelo probado para la extracción segura y rápida de discos, ruedas, rodamientos, etc.
Construcción forjada resistente
Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite un arrastre centrado, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables para diferentes profundidades de sujeción disponibles como accesorios
Patas de desbloqueo rápido para una instalación y ajuste rápidos y sencillos
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Profundidad200 mm
Fuerza de extracción7.5 t
Diámetro27 mm
Tipoquick release puller
295,45 € Sin IVA
/ unidad
357,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días