42-4 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS

Extractor 3 brazos

Ver información técnica
Referencias
Kukko:42-4
Rubix:798327168000
EAN:4021176836428
brand logo

Detalles de producto : 42-4 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS


Extractor, de tres brazos, forjado en estampa, modelo 42, con husillo de presión

Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto, resistente y universal.

Aplicación: especial para extraer poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,40 Sin IVA
/ unidad
278,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días