GRUPO NIVELACION GN 350.1-32-11-AK-NI
Elementos de compensación, ejecución baja
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 350.1-32-11-AK-NI
Rubix:799349736000
fabricante:GN 350.1-32-11-AK-NI
EAN:4045525864726




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Diámetro | 32 mm |
Detalles de producto : GRUPO NIVELACION GN 350.1-32-11-AK-NI
Los elementos de compensación GN 350.1 se emplean para nivelar, ajustar y unir cuando se dispone de alturas de montaje reducidas. Constan de una parte superior de tornillo y una parte inferior de tuerca. Mediante una rosca fina es posible un ajuste continuo y preciso, así como un reajuste con llave de gancho DIN 1810. Un anillo de seguridad sirve como limitación de altura para la altura máxima de ajuste.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Diámetro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,22 € Sin IVA
/ unidad
123,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días