Referencias
Elesa:359325
Rubix:798433362000




Resumen técnico
| Material | base en tecnopolímero, vástago en acero inox |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro | 50 mm |
Detalles de producto : LS.A-50-14-AS-SST-M12X68
Elementos de nivelación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 99 g |
|---|---|
| Material | base en tecnopolímero, vástago en acero inox |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,19 € Sin IVA
/ unidad
12,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días