Referencias
Elesa:324761
Rubix:798404826000




Resumen técnico
| Material | base en tecnopolímero, vástago en acero inox |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Diámetro | 80 mm |
Detalles de producto : 324761 LV.A-80-24-SST-M20X158
Elementos de nivelación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 472 g |
|---|---|
| Material | base en tecnopolímero, vástago en acero inox |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Diámetro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € Sin IVA
/ unidad
43,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días