LV.A-100-24-AS BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION

ELESA 340123 LS.A-32-8.5 PLACAS PARA PIES NIVELADORES

Ver información técnica

Referencias

Elesa:LV.A-100-24-AS
Rubix:798577982000
fabricante:301762
EAN:08055007055739
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca24 mm
Diámetro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LV.A-100-24-AS BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION


• Fabricado en acero inoxidable
• Cuba interior extraíble con asa
• La bolsa se mantiene en su lugar con un anillo de goma
• Tapa de cierre suave
• Pie de plástico envolvente para estabilidad y protección contra la corrosión
• La tapa tiene una asa de transporte integrada

Información técnica


Atributos
Peso neto135 g
Materialacero inoxidable
Diámetro de rosca24 mm
Diámetro100 mm
6,27 € Sin IVA
/ unidad
7,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca