Referencias
Elesa:303525-ESD
Rubix:798599518000




Resumen técnico
| Material | base en tecnopolímero conductor esd, vástago en acero |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Diámetro | 60 mm |
Detalles de producto : LV.A-60-14-AS-SST-M16X108-ESD-C
Elementos de nivelación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 194 g |
|---|---|
| Material | base en tecnopolímero conductor esd, vástago en acero |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Diámetro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,67 € Sin IVA
/ unidad
12,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días