Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • placa de pie (132)
  • elemento de nivelación (14)
  • Marca
  • elesa+ganter
    (145)
  • rexnord
    (1)
  • 14 Producto(s) de 146 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    630052 ANTIDESLIZANTE P132-133

    • rexnord:R0000630052
    • rubix:915400002069
    • ean:793699931204
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:caucho nbr
    • Diámetro:102 mm
    40,20 € Sin IVA
    / 12 unidades
    brand logobrand logo

    GRUPO NIVELACION GN 350.1-32-11-AK-NI

    • elesa+ganter:GN 350.1-32-11-AK-NI
    • rubix:799349736000
    • fabricante:GN 350.1-32-11-AK-NI
    • ean:4045525864726
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:acero inoxidable
    • Diámetro de rosca:11 mm
    • Diámetro:32 mm
    102,22 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GN 343.2-40-M10-80-OS PATAS DE NIVELACION

    • elesa+ganter:GN 343.2-40-M10-80-OS
    • rubix:798588199000
    • fabricante:GN 343.2-40-M10-80-OS
    • ean:4045525445178
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:acero/elastómero
    • Ejecución:gn 343.2
    • Diámetro de rosca:10 mm
    9,72 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GN 343.1-40-M10-KS PATAS DE NIVELACION

    • elesa+ganter:GN 343.1-40-M10-KS
    • rubix:798588251000
    • fabricante:GN 343.1-40-M10-KS
    • ean:4045525444959
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:acero/elastómero
    • Ejecución:gn 343.1
    • Diámetro de rosca:10 mm
    10,36 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PIE DE NIVELACION ACERO INOX GN 343.5-32-M8-KRE

    • elesa+ganter:GN 343.5-32-M8-KRE
    • rubix:798891253000
    • fabricante:GN 343.5-32-M8-KRE
    • ean:4045525844476
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:acero inoxidable
    • Ejecución:gn 343.5
    • Diámetro de rosca:8 mm
    16,27 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LW.A-80-M12X1.25X120

    • elesa+ganter:415111
    • rubix:798334441000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:tecnopolímero
    • Diámetro de rosca:12 mm
    • Diámetro:800 mm
    35,61 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LS.A-50-14-M10X43

    • elesa+ganter:344221
    • rubix:798334442000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:base de tecnopolímero, vástago de acero
    • Diámetro de rosca:10 mm
    • Diámetro:50 mm
    3,14 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PIE DE NIVELACION LV.A-125-ACV-M30X186

    • elesa+ganter:306945
    • rubix:799069156000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:base de tecnopolímero, vástago de acero
    • Diámetro de rosca:30 mm
    • Diámetro:125 mm
    37,74 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    324761 LV.A-80-24-SST-M20X158

    • elesa+ganter:324761
    • rubix:798404826000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:base en tecnopolímero, vástago en acero inox
    • Diámetro de rosca:20 mm
    • Diámetro:80 mm
    35,77 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LV.A-60-14 M10X43MM BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION

    • elesa+ganter:303221
    • rubix:798698887000
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Material:base en tecnopolímero, vástago en acero
    • Diámetro de rosca:10 mm
    • Diámetro:60 mm
    3,71 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LS.A-50-14-AS-SST-M12X68

    • elesa+ganter:359325
    • rubix:798433362000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:base en tecnopolímero, vástago en acero inox
    • Diámetro de rosca:12 mm
    • Diámetro:50 mm
    10,19 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LV.A-60-14-AS-SST-M16X108-ESD-C

    • elesa+ganter:303525-ESD
    • rubix:798599518000
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:base en tecnopolímero conductor esd, vástago en acero
    • Diámetro de rosca:16 mm
    • Diámetro:60 mm
    10,67 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LV.A-100-24-AS BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION

    • elesa+ganter:LV.A-100-24-AS
    • rubix:798577982000
    • fabricante:301762
    • ean:08055007055739
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:acero inoxidable
    • Diámetro de rosca:24 mm
    • Diámetro:100 mm
    6,27 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CFMR.67-NC-035

    • elesa+ganter:CFMR.67-NC-035
    • rubix:798653549000
    • ean:8055007500116
    • Entrega estimada (15) días
    • Material:poliamida reforzada con fibra de vidrio (pa) super-technopolymer (cuerpo); perno de tecnopolímero pom; refuerzo interno de aluminio; muelle de retorno de acero inoxidable
    • Diámetro de rosca:6 mm
    • Diámetro:10 mm
    9,83 € Sin IVA
    / unidad