LV.A-100-14-AS BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION
ELESA 340123 LS.A-32-8.5 PLACAS PARA PIES NIVELADORES
Ver información técnicaReferencias
Elesa:LV.A-100-14-AS
Rubix:798577988000
fabricante:301761




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro | 100 mm |
Detalles de producto : LV.A-100-14-AS BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION
• Fabricado en acero inoxidable
• Cuba interior extraíble con asa
• La bolsa se mantiene en su lugar con un anillo de goma
• Tapa de cierre suave
• Pie de plástico envolvente para estabilidad y protección contra la corrosión
• La tapa tiene una asa de transporte integrada
• Cuba interior extraíble con asa
• La bolsa se mantiene en su lugar con un anillo de goma
• Tapa de cierre suave
• Pie de plástico envolvente para estabilidad y protección contra la corrosión
• La tapa tiene una asa de transporte integrada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Diámetro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 € Sin IVA
/ unidad
7,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días