Elesa+Ganter
Opciones de filtro
Categorías
sujeción y fijación (2108)
herramientas y metrología (28)
mecanizado (10)
soldadura (10)
transmisión (5)
equipamiento (1)
1Marca
elesa+ganter
(2162)
314 Producto(s) de 2162 variante (s):
EPR.110-PF-C1 ENSAMBLAJE DE ENCAJE DE MANGOS DE TRACCION
- elesa+ganter:EPR.110-PF-C1
- rubix:798578288000
- fabricante:261081-C1
- ean:4045525881839
- Entrega estimada en (15) días
- Longitud:73 mm
- Material/acabado:Tecnopolímero
3,83 € Sin IVA
/ unidad
GN 300-63-M8-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA
- elesa+ganter:GN 300-63-M8-SW
- rubix:798585917000
- fabricante:GN 300-63-M8-SW
- ean:4045525151307
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro del alambre:31 mm
- Material/acabado:Zinc
- Longitud:63 mm
4,49 € Sin IVA
/ unidad
BISAGRA GN 237-NI-40-40-A-GS
- elesa+ganter:GN 237-NI-40-40-A-GS
- rubix:798585746000
- fabricante:GN 237-NI-40-40-A-GS
- En stock; entrega ≈24/48h
- Tipo:a-gs
- Material del cuerpo:acero
13,92 € Sin IVA
/ unidad
MRX.40-SST-P-M6X30 MANGO AJUSTABLE
- elesa+ganter:MRX.40-SST-p-M6x30
- rubix:798578921000
- fabricante:141374
- ean:8055007005451
- Entrega estimada en (15) días
- Longitud:50 mm
- Material/acabado:Tecnopolímero
3,26 € Sin IVA
/ unidad
GN 237-AL-50-50-A-EL BISAGRAS
- elesa+ganter:GN 237-AL-50-50-A-EL
- rubix:798588136000
- fabricante:GN 237-AL-50-50-A-EL
- ean:4045525547414
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:a-el
- Material del cuerpo:materiales no metálicos y otros
13,71 € Sin IVA
/ unidad
ASA MONTAJE FRONTAL M.443/140-6-CH-C9
- elesa+ganter:M.443/140-6-CH-C9
- rubix:798562577000
- fabricante:37111
- ean:4045525581524
- Entrega estimada en (15) días
- Longitud:137 mm
- Material/acabado:Tecnopolímero
2,04 € Sin IVA
/ unidad
PR.137-PF-C1 ENSAMBLAJE DE ENCAJE DE MANGOS DE TRACCION
- elesa+ganter:PR.137-PF-C1
- rubix:798578248000
- fabricante:51958-C1
- ean:4045525881860
- Entrega estimada en (15) días
- Longitud:137 mm
- Material/acabado:Tecnopolímero
3,56 € Sin IVA
/ unidad
GN 615-M4-KN EMBOLOS DE RESORTE CON RANURA
- elesa+ganter:GN 615-M4-KN
- rubix:798585758000
- fabricante:GN 615-M4-KN
- ean:4045525313200
- Entrega estimada en (15) días
- Material:acero inoxidable
3,45 € Sin IVA
/ unidad
GN 717-5-M8X1-BK-ST EMBOLOS DE INDEXACION
- elesa+ganter:GN 717-5-M8X1-BK-ST
- rubix:798586571000
- fabricante:GN 717-5-M8X1-BK-ST
- ean:4045525942011
- Entrega estimada en (15) días
- Material:acero
- Ejecución:gn 717
- Diámetro de perno:5 mm
5,99 € Sin IVA
/ unidad
CFM.50 SH-6
- elesa+ganter:CFM.50 SH-6
- rubix:798449323000
- fabricante:425611
- ean:4045525462755
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:bisagra
- Longitud:50 mm
- Material/acabado:Acero Inoxidable
3,92 € Sin IVA
/ unidad
GN 743-32-M42X1,5-A VISORES DEL NIVEL DE ACEITE
- elesa+ganter:GN 743-32-M42X1,5-A
- rubix:798587271000
- fabricante:GN 743-32-M42X1,5-A
- ean:4045525367845
- Entrega estimada en (15) días
- Ejecución:gn 743
13,25 € Sin IVA
/ unidad
GA12-0020-S
- elesa+ganter:CE.70602
- rubix:798125094000
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro del alambre:20 mm
- Material/acabado:Tecnopolímero
44,03 € Sin IVA
/ unidad
CERRADURA CM.36-25
- elesa+ganter:421213
- rubix:798241335000
- Entrega estimada en (15) días
- Material:aleación de zinc niquelada
- Ejecución:senza foro trasversale per lucchetto con gancio (cm.)
5,70 € Sin IVA
/ unidad
GN 924-125-K12-R-SR RUEDAS MANUALES SOLIDAS CON MANGO GIRATORIO
- elesa+ganter:GN 924-125-K12-R-SR
- rubix:798586160000
- fabricante:GN 924-125-K12-R-SR
- ean:4045525677937
- Entrega estimada en (15) días
- Material/acabado:Aluminio
- Diámetro:125 mm
37,55 € Sin IVA
/ unidad
MSX.56-B-10-12 MORDAZA DE CONEXION
- elesa+ganter:MSX.56-B-10-12
- rubix:798577908000
- fabricante:440102
- ean:4045525539686
- Entrega estimada en (15) días
- Norma:NO ESTÁNDAR
- Tipo:abrazadera de conexión
- Material/acabado:Tecnopolímero
2,04 € Sin IVA
/ unidad
EBP.150-8-C1 MANGO DE PUENTE
- elesa+ganter:EBP.150-8-C1
- rubix:798578293000
- fabricante:260251-C1
- ean:4045525856349
- Entrega estimada en (15) días
- Longitud:159 mm
- Material/acabado:Tecnopolímero
5,44 € Sin IVA
/ unidad
GN 617.1-6-A
- elesa+ganter:GN.35511
- rubix:798297613000
- Entrega estimada en (15) días
- Material:acero;poliamida
- Diámetro de perno:6 mm
- Forma:redondo
10,17 € Sin IVA
/ unidad
GRUPO NIVELACION GN 350.1-32-11-AK-NI
- elesa+ganter:GN 350.1-32-11-AK-NI
- rubix:799349736000
- fabricante:GN 350.1-32-11-AK-NI
- ean:4045525864726
- Entrega estimada en (15) días
- Material:acero inoxidable
- Diámetro de rosca:11 mm
- Diámetro:32 mm
102,22 € Sin IVA
/ unidad
GN 851-160-T2 MORDAZAS DE CIERRE PARA CARGAS DE TENSION
- elesa+ganter:GN 851-160-T2
- rubix:798585736000
- fabricante:851-160-T2
- ean:4045525386808
- Entrega estimada en (15) días
- Material:acero
24,80 € Sin IVA
/ unidad
ISO 7379-5-M4-8 TORNILLO
- elesa+ganter:ISO 7379-5-M4-8
- rubix:799079559000
- ean:4045525111394
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro del alambre:4 mm
- Longitud:8 mm
- Material/acabado:Acero
3,04 € Sin IVA
/ unidad
EMPUÑADURA GN 300-63-M8-40-SW
- elesa+ganter:GN 300-63-M8-40-SW
- rubix:799155990000
- fabricante:GN 300-63-M8-40-SW
- ean:4045525150744
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro del alambre:63 mm
- Material/acabado:Zinc
- Longitud:40 mm
5,11 € Sin IVA
/ unidad
BLOQUEO DE MOVIMIENTO GN 617-8-AKN-NI
- elesa+ganter:GN 617-8-AKN-NI
- rubix:798631535000
- fabricante:GN 617-8-AKN-NI
- ean:4045525558441
- Entrega estimada en (15) días
- Material:acero inox aisi 303
- Diámetro de perno:8 mm
- Forma:ak
31,43 € Sin IVA
/ unidad
GN 617.1-8-A-NI
- elesa+ganter:GN 617.1-8-A-NI
- rubix:798609787000
- fabricante:GN 617.1-8-A-NI
- ean:4045525316782
- Entrega estimada en (15) días
- Material:acero inoxidable; poliamida
- Diámetro de perno:8 mm
- Forma:redondo
21,99 € Sin IVA
/ unidad
VCT.63 FP-M10 PERILLAS TIPO FLOR
- elesa+ganter:VCT.63 FP-M10
- rubix:798578502000
- fabricante:70017
- ean:4045525282254
- Entrega estimada en (15) días
- Material/acabado:Tecnopolímero
- Diámetro:63 mm
3,12 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 314