PIE DE NIVELACION ACERO INOX GN 343.5-32-M8-KRE
Pies de bisagra, pie / casquillo roscado acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 343.5-32-M8-KRE
Rubix:798891253000
fabricante:GN 343.5-32-M8-KRE
EAN:4045525844476




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Ejecución | gn 343.5 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Detalles de producto : PIE DE NIVELACION ACERO INOX GN 343.5-32-M8-KRE
Los pies de bisagra GN 343.5 no son desmontables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Ejecución | gn 343.5 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | kre |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,27 € Sin IVA
/ unidad
19,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días