Elemento de nivelación
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
elemento de nivelación (14)
Marca
elesa+ganter
(13)
rexnord
(1)
11 Producto(s) de 14 variante (s):
630052 ANTIDESLIZANTE P132-133
- rexnord:R0000630052
- rubix:915400002069
- ean:793699931204
- Entrega estimada (15) días
- Material:caucho nbr
- Diámetro:102 mm
40,20 € Sin IVA
/ 12 unidades
GRUPO NIVELACION GN 350.1-32-11-AK-NI
- elesa+ganter:GN 350.1-32-11-AK-NI
- rubix:799349736000
- fabricante:GN 350.1-32-11-AK-NI
- ean:4045525864726
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero inoxidable
- Diámetro de rosca:11 mm
- Diámetro:32 mm
102,22 € Sin IVA
/ unidad
LW.A-80-M12X1.25X120
- elesa+ganter:415111
- rubix:798334441000
- Entrega estimada (15) días
- Material:tecnopolímero
- Diámetro de rosca:12 mm
- Diámetro:800 mm
35,61 € Sin IVA
/ unidad
PIE DE NIVELACION LV.A-125-ACV-M30X186
- elesa+ganter:306945
- rubix:799069156000
- Entrega estimada (15) días
- Material:base de tecnopolímero, vástago de acero
- Diámetro de rosca:30 mm
- Diámetro:125 mm
37,74 € Sin IVA
/ unidad
LV.A-60-14-AS-SST-M16X108-ESD-C
- elesa+ganter:303525-ESD
- rubix:798599518000
- Entrega estimada (15) días
- Material:base en tecnopolímero conductor esd, vástago en acero
- Diámetro de rosca:16 mm
- Diámetro:60 mm
10,67 € Sin IVA
/ unidad
LV.A-60-14 M10X43MM BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION
- elesa+ganter:303221
- rubix:798698887000
- Entrega estimada (15) días
- Material:base en tecnopolímero, vástago en acero
- Diámetro de rosca:10 mm
- Diámetro:60 mm
3,71 € Sin IVA
/ unidad
LV.A-100-14-AS BASES PARA ELEMENTOS DE NIVELACION
- elesa+ganter:LV.A-100-14-AS
- rubix:798577988000
- fabricante:301761
- Entrega estimada (15) días
- Material:acero inoxidable
- Diámetro de rosca:14 mm
- Diámetro:100 mm
6,27 € Sin IVA
/ unidad
LS.A-50-14-M10X43
- elesa+ganter:344221
- rubix:798334442000
- Entrega estimada (15) días
- Material:base de tecnopolímero, vástago de acero
- Diámetro de rosca:10 mm
- Diámetro:50 mm
3,14 € Sin IVA
/ unidad
324761 LV.A-80-24-SST-M20X158
- elesa+ganter:324761
- rubix:798404826000
- Entrega estimada (15) días
- Material:base en tecnopolímero, vástago en acero inox
- Diámetro de rosca:20 mm
- Diámetro:80 mm
35,77 € Sin IVA
/ unidad
LS.A-50-14-AS-SST-M12X68
- elesa+ganter:359325
- rubix:798433362000
- Entrega estimada (15) días
- Material:base en tecnopolímero, vástago en acero inox
- Diámetro de rosca:12 mm
- Diámetro:50 mm
10,19 € Sin IVA
/ unidad
CFMR.67-NC-035
- elesa+ganter:CFMR.67-NC-035
- rubix:798653549000
- ean:8055007500116
- Entrega estimada (15) días
- Material:poliamida reforzada con fibra de vidrio (pa) super-technopolymer (cuerpo); perno de tecnopolímero pom; refuerzo interno de aluminio; muelle de retorno de acero inoxidable
- Diámetro de rosca:6 mm
- Diámetro:10 mm
9,83 € Sin IVA
/ unidad