BLISTER 3 U. HOJA SIERRA CALAR 83 MM CARBURO INOX 1,5-3 MM T 118 AHM EXPERT
Hoja de sierra
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:2608900561
Rubix:799226659000
EAN:4059952537856
Documentos
Detalles de producto : BLISTER 3 U. HOJA SIERRA CALAR 83 MM CARBURO INOX 1,5-3 MM T 118 AHM EXPERT
Hoja de sierra de calar para acero inoxidable
Cualidades
-Larga vida útil cortando chapa de acero inoxidable
La tecnología de carburo de Bosch incorpora una durabilidad excepcional
La banda de carburo proporciona rigidez y resistencia
Se adapta a todas las sierras de calar con mango en T
La tecnología de carburo de Bosch incorpora una durabilidad excepcional
La banda de carburo proporciona rigidez y resistencia
Se adapta a todas las sierras de calar con mango en T
Aplicaciones
Cutting
Información técnica
Atributos
| Longitud | 83 mm |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,52 € Sin IVA
/ unidad
38,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días